Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Ring-Maul; 12Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FACOM-440.JP12APB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     440.JP12APB
EAN/GTIN:
     3662424082313
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Hersteller: FACOM
Entspricht Norm: DIN 3113;ISO 1711-1;ISO 691;ISO 3318
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsselgröße: 14mm;17mm;15mm;19mm;18mm;7mm;8mm;10mm;13mm;16mm;11mm;12mm
Anzahl im Set/Package: 12Stk.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,23*
€ 96,45*
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 96,46*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,67*
€ 99,16*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,85*
€ 136,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 107,29*
€ 150,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
440.JP14PB
ab € 83,29*
Ähnlich
Facom
440.JP10PB
ab € 59,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.