| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2359755 Herst.-Nr.: J.8 EAN/GTIN: 3148510271200 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 8mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 3/8 Zoll Steckschlüssel Typ = Standardbuchse Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt Gesamtlänge = 27 mm Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 8mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 3/8 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Standardbuchse | Steckschlüssel-Kopftyp: | 12-Punkt | Gesamtlänge: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 12kant 3/8" sw 8, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", 2359755, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Facom, J8, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,32* | € 6,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,07* | € 7,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,18* | € 7,74* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,43* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|