Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 14 mm Sechskant Steckschlüssel, Länge 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2360081
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     98B.14
EAN/GTIN:
     3148518025058
Suchbegriffe:
Gleitgriff
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 14 mm
Gesamtlänge = 260 mm
Griff-Material = Metall
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
14 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Griff-Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, gleitgriff facom, gleitgriff, 2360081, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 98B14, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,09*
€ 30,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,46*
€ 30,71*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,33*
€ 34,89*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 25,69*
€ 35,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 42,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.