Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-98B.14 Herst.-Nr.: 98B.14 EAN/GTIN: 3148518025058 |
| |
|
| | |
| Facom Steckschluessel mit T-Gleitgriff 14 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Ideal für Anzieh- und Lösevorgänge, die schlecht zugänglich sind oder schnell ausgeführt werden müssen<br/>Gleitgriff mit Rille<br/>Blockierrille in mittlerer Position für einen schnellen Zugang durch Drehen zwischen den Fingern: "Rolleffekt"<br/>Stange in der Endposition als Hebelarm für kraftvolles Anziehen oder Lösen oder zum Freimachen an schwierigen Stellen<br/>verchromt, satiniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 14<br/>d1 [mm]: 20,50<br/>d2 [mm]: 10<br/>d3 [mm]: 10<br/>L [mm]: 260<br/>L1 [mm]: 200<br/>6-Kant [mm]: 14<br/>[g]: 380 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,09* | € 30,55* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,46* | € 30,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,33* | € 34,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,69* | € 35,97* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,35* | € 42,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|