Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Spaltkeil, H. 35mm L. 88mm, 1.1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361403
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     870A
EAN/GTIN:
     3148512096818
Suchbegriffe:
Ausbeulamboss
Handamboss
Handfaust
Fällkeil
Höhe = 35mm
Gewicht = 1.1kg
Länge = 88mm
Weitere Informationen:
Höhe:
35mm
Gewicht:
1.1kg
Länge:
88mm
Weitere Suchbegriffe: Holzspaltkeil, Scheitkeil, Spaltkeil, holzspaltkeil, 2361403, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Spaltkeile, Facom, 870A, Hand Tools, Hammers & Demolition, Wedges
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,09*
€ 79,66*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,58*
€ 80,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 84,44*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 64,56*
€ 85,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 101,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.