Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 75.13/16 13/16 Zoll Hex Steckschlüssel Rohrgriff CrV-Stahl, Länge 221 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362463
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     75.13/16
EAN/GTIN:
     3148511203804
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Antriebsgröße = 13/16 Zoll
Grifftyp = Rohrgriff
Antriebsform = Hex
Gesamtlänge = 221 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Modell = 75.13/16
Höhensicher = Nein
Finish = Chrom satiniert
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
13/16 Zoll
Grifftyp:
Rohrgriff
Antriebsform:
Hex
Gesamtlänge:
221 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Modell:
75.13/16
Höhensicher:
Nein
Finish:
Chrom satiniert
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pfeifenkopfschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Rohrgriff, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, Steckschlüssel Funkenfrei, pfeifenkopfschlüssel facom, rohrgriff, 2362463, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Facom, 751316, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 24,27*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,82*
€ 24,40*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 17,66*
€ 24,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,11*
€ 28,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 32,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.