Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 35 mm Sechskant Pfeifenkopfschlüssel Satz, Länge 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362471
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     75.35
EAN/GTIN:
     3148511198902
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel facom
pfeifenkopfschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 35 mm
Gesamtlänge = 360 mm
Griff-Material = Metall
Oberflächen-Finish = Poliert
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
35 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Griff-Material:
Metall
Oberflächen-Finish:
Poliert
Weitere Suchbegriffe: 2362471, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 7535, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 66,83*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,97*
€ 67,09*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 54,01*
€ 71,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,96*
€ 73,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,80*
€ 81,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.