Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-75.35 Herst.-Nr.: 75.35 EAN/GTIN: 3148511198902 |
| |
|
| | |
| Facom Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 35 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen<br/>Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant<br/>Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen<br/>verchromt, satiniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 35<br/>B [mm]: 48,5<br/>d [mm]: 27,0<br/>d1 [mm]: 24,0<br/>H [mm]: 81<br/>L [mm]: 360<br/>L1 [mm]: 96<br/>T [mm]: 34<br/>[g]: 1630 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,22* | € 66,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,97* | € 67,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,01* | € 71,34* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,96* | € 73,81* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 61,80* | € 81,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|