| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2364292 Herst.-Nr.: 10067 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität = 100L Farbe = transparent Dicke = 0.05mm Anzahl = 125 Material = LDPE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität: | 100L | Farbe: | transparent | Dicke: | 0.05mm | Anzahl: | 125 | Material: | LDPE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack transparent 100 l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 2364292, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Müllbeutel, Cromwell Polythene, 10067, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |