Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Hanmere Polythene 75 Stk Müllsäcke, PE, Blau
Menge:
Spule
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2364296
Hersteller:
Hanmere Polythene
Herst.-Nr.:
B1382
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
Farbe = Blau
Dicke = 0.027mm
Anzahl = 75
Material = PE
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Dicke:
0.027mm
Anzahl:
75
Material:
PE
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Abfall und Recycling
>
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
kunststoffsack
,
2364296
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Abfall und Recycling
,
Müllbeutel
,
Hanmere Polythene
,
B1382
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Waste & Recycling
,
Bin Bags
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,50*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 75 Stück (ab € 1,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 160,48*
€ 190,97
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 160,16*
€ 190,59
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 154,52*
€ 183,88
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 141,62*
€ 168,53
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 121,50*
€ 144,59
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen