Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cromwell Polythene 75 Stk Müllsäcke, LDPE, Blau, 75L


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2364311
Hersteller:
     Cromwell Polythene
Herst.-Nr.:
     23406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kapazität = 75L
Farbe = Blau
Dicke = 0.035mm
Anzahl = 75
Material = LDPE
Weitere Informationen:
Kapazität:
75L
Farbe:
Blau
Dicke:
0.035mm
Anzahl:
75
Material:
LDPE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke blau, abfallsack, 2364311, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Müllbeutel, Cromwell Polythene, 23406, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 1,46054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,52*
€ 175,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,50*
€ 174,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,61*
€ 167,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,14*
€ 153,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,54*
€ 130,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.