Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cromwell Polythene 100 Stk Müllsäcke, LDPE, Gelb, 90L


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2364388
Hersteller:
     Cromwell Polythene
Herst.-Nr.:
     22598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kapazität = 90L
Farbe = Gelb
Dicke = 0.03mm
Anzahl = 100
Material = LDPE
Weitere Informationen:
Kapazität:
90L
Farbe:
Gelb
Dicke:
0.03mm
Anzahl:
100
Material:
LDPE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, 2364388, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Müllbeutel, Cromwell Polythene, 22598, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,1607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,70*
€ 47,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.