| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2366983 Herst.-Nr.: 2CPX045628R9999 EAN/GTIN: 4011617456285 |
| |
|
| | |
| Anzahl Türen = 1 Schutzart = IP54 Türtyp = Lichtundurchlässig Weitere Informationen: | | Anzahl Türen: | 1 | Schutzart: | IP54 | Türtyp: | Lichtundurchlässig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, abb wandverteiler, standschrank, 2366983, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Standgehäuse, ABB, 2CPX045628R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Floor Standing Enclosures |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 683,83* | € 784,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 683,09* | € 784,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 705,36* | € 808,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 753,45* | € 863,04* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.010,95* | € 1.167,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|