| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0178692 Herst.-Nr.: 2CPX045628R9999 EAN/GTIN: 4011617456285 |
| |
|
| | |
| Reihenschaltschrank, Standschrank, Baureihe TriLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, 36-fach profiliert, Außenverkleidung aus Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035, Tür mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 135 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung über Flanschöffnung im Deck- oder Bodenblech gem. Konfiguration, Abmessungen in mm (H x B x T): 2213 x 864 x 625, Bauhöhe 10, Feldbreite 3, vorbereitet für den Ausbau mit CombiLine-Modulen auf WR-Montagegerüst oder Montageplatten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 683,83* | € 784,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 683,09* | € 784,89* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 705,36* | € 808,63* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 753,45* | € 863,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.010,95* | € 1.167,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|