Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Reihenschaltschrank B3/H10/T6 3/10R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-95172088
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX045628R9999
EAN/GTIN:
     4011617456285
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Wandgehäuse

R-Reihenschaltschrank B3/H10/T6 3/10R6

Reihenschaltschrank, Standschrank, Baureihe TriLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, 36-fach profiliert, Außenverkleidung aus Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035, Tür mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 135 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung über Flanschöffnung im Deck- oder Bodenblech gem.
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
6300 A
Höhe:
2213 mm
Breite:
864 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 683,83*
€ 784,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 683,09*
€ 784,89*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 705,36*
€ 808,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 753,45*
€ 863,04*
Frei Haus
ab € 1.010,95*
€ 1.167,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,33*
€ 933,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,69*
€ 921,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,52*
€ 882,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,95*
€ 855,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,83*
€ 813,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX045915R9999
ab € 127,32*
Zubehör
Striebel & John
2CPX045826R9999
ab € 195,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.