Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Arbeitshandschuhe, Größe 8, Chemikalienbeständig, Wasserdicht, Baumwolle Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367652
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     BSTCHMS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 8
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig, Wasserdicht
Handschuhmaterial = Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Latex, Neopren
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig, Wasserdicht
Handschuhmaterial:
Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Latex, Neopren
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach latex schwarz, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, 2367652, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Showa, BSTCHMS2, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.