Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Arbeitshandschuhe, Größe 9, Chemikalienbeständig, Wasserdicht, Baumwolle Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367653
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     BSTCHMS3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig, Wasserdicht
Handschuhmaterial = Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Latex, Neopren
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig, Wasserdicht
Handschuhmaterial:
Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Latex, Neopren
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, 2367653, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Showa, BSTCHMS3, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.