Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC MHz Pneumatikgreifer, Einfach-Ausführung, 2 Greifarme, Parallel, 7 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373571
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MHZL2-16S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Anzahl der Finger = 2
Greif Typ = Parallel
Ausführung = Einfach
Serie = MHz
Betriebsdruck max. = 7 bar
Weitere Informationen:
Anzahl der Finger:
2
Greif Typ:
Parallel
Ausführung:
Einfach
Serie:
MHz
Betriebsdruck max.:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: parallelgreifer smc, parallelgreifer, 2373571, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Greifer, SMC, MHZL216S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Grippers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,61*
€ 295,36*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 281,48*
€ 328,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 327,76*
€ 388,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,62*
€ 461,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,41*
€ 406,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,76*
€ 390,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,66*
Zubehör
SMC
D-M9PWSAPC
ab € 26,39*
Zubehör
SMC
BMG2-012
ab € 1,04*
Zubehör
SMC
D-M9PWSDPC
ab € 28,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.