| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-MHZL2-16S Herst.-Nr.: MHZL2-16S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Greifer parallel, langer Hub, ø 16 mm, Hub 12 mm, einfach wirkender Schließer, 2 Finger Weitere Informationen: | | Durchmesser (mm): | 16 | fließen: | 0,0 | Medientemp. °C: | -10°C / 60°C | Hub (mm): | 12 | Leistung: | Einfachwirkend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,22* | € 295,57* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 280,42* | € 328,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,24* | € 388,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|