Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont Tyvek 500 Xpert TY CHF5 S WH XP Einweg-Overalls XXXL Weiß mit Kapuze Unisex, Tyvek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376649
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D14664003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Größe = XXXL
Farbe = Weiß
Art = Overall
Geschlecht = Unisex
Material = Tyvek
Mit Kapuze = Ja
Serie = Tyvek 500 Xpert TY CHF5 S WH XP
Erfüllte Normen = EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Geschlecht:
Unisex
Material:
Tyvek
Mit Kapuze:
Ja
Serie:
Tyvek 500 Xpert TY CHF5 S WH XP
Erfüllte Normen:
EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug tyvek weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug tyvek, 2376649, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, DuPont, D14664003, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.