Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Pneumatik Logikmodul UND-Glied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2382493
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81522501
EAN/GTIN:
     3593150029825
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Logikfunktion = UND
Betriebsdruck max. = 8 bar
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebstemperatur min. = -5°C
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
UND
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Logikventil, UND-Ventil, Zweidruckventile, crouzet steuerungsmodul, 2382493, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Crouzet, 81522501, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 19,26*
€ 27,45*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 29,883*
10
Frei Haus
ab € 25,88*
€ 31,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,883*
€ 35,56077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,023*
€ 34,53737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 298,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.