Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Zangenschlüssel / Backen 40mm , gebogen 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Zangenschlüssel / Backen 40mm , gebogen 180 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2386973
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 01 180
EAN/GTIN:
     4003773048398
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel knipex
zangenschlüssel
Zangentyp = Zangenschlüssel
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 180 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 40mm
Spannweite = 0 → 40mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Zangenschlüssel
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
180 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
40mm
Spannweite:
0 → 40mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2386973, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8601180, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.