Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol NPI-19 Drucksensor 0psi bis 2.5psi, Digital, für Gas, Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2392355
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPI-19M-002G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 2.5psi
Ausgangstyp = Digital
Medium = Gas, Flüssigkeit
Serie = NPI-19
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
2.5psi
Ausgangstyp:
Digital
Medium:
Gas, Flüssigkeit
Serie:
NPI-19
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, drucksensor amphenol, 2392355, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Amphenol Advanced Sensors, NPI19M002G2, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 45 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.