Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HPBA Bremswiderstand 375Ω 10% / 1.491kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2392613
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HPBA020C375R100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
Drahtwiderstand
bremswiderstand 370ohm
drahtwiderstand
Widerstand = 375Ω
Leistung = 1.491kW
Serie = HPBA
Gehäuse-Form = Geschlossen
Toleranz = 10%
Weitere Informationen:
Widerstand:
375Ω
Leistung:
1.491kW
Serie:
HPBA
Gehäuse-Form:
Geschlossen
Toleranz:
10%
Weitere Suchbegriffe: 2392613, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HPBA020C375R100E, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 523,25*
€ 644,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 564,41*
€ 689,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,26*
€ 820,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,15*
€ 789,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,46*
€ 715,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,04*
€ 691,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,41*
€ 671,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.