Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HPBA020C375R100E DRAHTWIDERSTAND, 375R, 2HP, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4007024
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HPBA020C375R100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
Drahtwiderstand
bremswiderstand 1.5 kw
drahtwiderstand
Produktpalette: HPBA Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 2 PS
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 460 V
  • Widerstandstyp: Bremswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 254 mm
  • Produkthöhe: 127 mm
  • Produktlänge: 483 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 375 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bremswiderstand 370ohm, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HPBA020C375R100E, 4007024, 400-7024
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 484,57*
    € 625,60*
    Frei Haus
    ab € 564,58*
    € 680,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 625,60*
    € 744,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 593,46*
    € 706,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 545,09*
    € 648,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 503,06*
    € 598,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 484,57*
    € 576,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.