Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakko FM-2032 Netz Lötkolben 24V / 48W, für FM-2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2395180
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     FM2032-52
EAN/GTIN:
     4962615022715
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 24v
lötkolben
hakko lötkolben
Energiequelle = Netz
Typ = Lötkolben
Nennleistung = 48W
Eingangsspannung = 24V
Zur Verwendung mit = FM-2032
Betriebsspannung = 24V
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Netz
Typ:
Lötkolben
Nennleistung:
48W
Eingangsspannung:
24V
Zur Verwendung mit:
FM-2032
Betriebsspannung:
24V
Weitere Suchbegriffe: 2395180, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Hakko, FM203252, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 121,66*
€ 150,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,26*
€ 180,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hakko
T30-D06
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.