Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lötkolben FM-2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lötkolben FM-2032
Miniatur-Lötkolben FM-2032
Artikel-Nr.:
     283-809393
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     FM 2032-52
EAN/GTIN:
     4962615041778
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 24v
lötkolben
hakko lötkolben
Miniatur-Lötkolben zum Einsatz an Hakko Lötstation FM 203, FM 206 und FX 951.- geeignet für feine Lötarbeiten und Mirko-Lötanwendungen unter dem Mikroskop - optional verwendbar mit dem N2-System - Leistungsaufnahme 48 W - Erdungswiderstand <2 Ohm - Ableitspannung <2 mV - Kabellänge 1,3 m - 1 Stück Miniatur-Lötkolben FM2032 - 1 Stück Schaltköcher FH 200 - 1 Stück Reinigungsschwamm A1519
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
48 W
Erdungswiderstand:
<2 Ohm
Ableitspannung:
<2 mV
Kabellänge:
1,3 m
Weitere Suchbegriffe: FM, Miniatur-Lötkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 121,66*
€ 150,18*
Frei Haus
ab € 142,26*
€ 180,67*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hakko
T30-D06
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.