Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Contactors Leistungsschütz 24 V dc-Spule, 3 -polig / 9 A 4 kW 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402785
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199238 DILM9-01(24VDC)-PI
EAN/GTIN:
     4015081973224
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 9 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Öffner
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
9 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Öffner
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 24v dc, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2402785, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199238DILM901(24VDC)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,02*
€ 37,14*
€ 4,00*
ab € 31,06*
€ 41,69*
€ 5,00*
ab € 31,91*
€ 41,69*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 33,11*
€ 43,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,33*
€ 49,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,84*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,57*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,48*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,73*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,44*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 10,24*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 21,32*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 8,00*
Zubehör
Eaton
118561 DIL-SWD-32-002
ab € 27,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.