Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Contactors Leistungsschütz 24 V ac-Spule, 3 -polig / 15,5 A 7,5 kW 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402800
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199251 DILM15-10(24V50/60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081973354
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Spulenspannung = 24 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 15,5 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Öffner
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
15,5 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Öffner
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton hauptschütz 24v, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2402800, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199251DILM1510(24V5060HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,75*
€ 47,04*
€ 5,95*
ab € 36,99*
€ 48,68*
€ 5,00*
ab € 37,91*
€ 49,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,28*
€ 51,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,03*
€ 57,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,84*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,57*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,48*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,73*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,42*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 10,24*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 21,32*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 8,00*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,76*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.