Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Contactors Eaton Moeller Leistungsschütz / 240 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 14 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402820
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081973583
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 240 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 14 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
240 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
14 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2402820, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199274DILM1411(230V50HZ,240V60HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,85*
€ 45,21*
€ 5,95*
ab € 40,13*
€ 50,59*
€ 5,46*
ab € 40,58*
€ 51,14*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,67*
€ 51,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,87*
€ 58,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,80*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,93*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,73*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,81*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,45*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
199460 DILM32-XRL-PI
ab € 10,82*
Zubehör
Eaton
199461 DILM32-XSL-PI
ab € 12,74*
Zubehör
Eaton
281223 DILM32-XSPVL240
ab € 8,22*
Zubehör
Eaton
101448 DILM32-XTEY20(RAC240)
ab € 48,73*
Zubehör
Eaton
101442 DILM32-XTEE11(RAC240)
ab € 44,04*
Zubehör
Eaton
281197 DILM32-XMV
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.