Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Arbeitsstromauslöser
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Nebenschlussauslöser für PKE, Shunt-Freigabe PKZ0(4)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2402879
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
199339 A-PKZ0(230V50HZ)-PI
EAN/GTIN:
4015081974238
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Blitzstromableiter
Serie = Eaton Moeller
Zur Verwendung mit = PKE, Shunt-Freigabe PKZ0(4)
Typ = Nebenschlussauslöser
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Zur Verwendung mit:
PKE, Shunt-Freigabe PKZ0(4)
Typ:
Nebenschlussauslöser
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
Sicherungsautomaten
Weitere Suchbegriffe:
Überspannungsableiter
,
eaton arbeitsstromauslöser
,
arbeitsstromauslöser
,
eaton überspannungsableiter
,
2402879
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Schutzschalter
,
Sicherungsautomaten
,
Eaton
,
199339APKZ0(230V50HZ)PI
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Circuit Breakers
,
Circuit Trips
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,81*
€ 28,77*
Lager 1788
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,37*
€ 28,78*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 23,51*
€ 31,42*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,41*
€ 33,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,34*
€ 37,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 199154 PKZM0-2,5-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 2.5 A 1 St.
Eaton
199154
ab € 46,21*
Zubehör
Eaton 199159 PKZM0-16-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 16 A 1 St.
Eaton
199159
ab € 54,36*
Zubehör
Eaton 199162 PKZM0-32-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 32 1 St.
Eaton
199162
ab € 93,49*
Zubehör
Eaton 199177 PKZM0-0,16-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.16 A 1 St.
Eaton
199177
ab € 39,70*
Zubehör
Eaton 199179 PKZM0-0,4-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.4 A 1 St.
Eaton
199179
ab € 39,52*
Zubehör
Eaton 199183 PKZM0-2,5-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 2.5 A 1 St.
Eaton
199183
ab € 47,47*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 1,6 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199194 PKZM0-1,6-SPI32
ab € 49,44*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 1,6 A 690 V Transformatorschutz
Eaton
199168 PKZM0-1,6-T-PI
ab € 51,61*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 12 A 690 V Transformatorschutz
Eaton
199173 PKZM0-12-T-PI
ab € 60,38*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 16 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199148 PKZM0-0,16-PI
ab € 42,56*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 25 A 690 V 75mm x 45mm Transformatorschutz
Eaton
199176 PKZM0-25-T-PI
ab € 76,34*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 400 mA 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199191 PKZM0-0,4-SPI32
ab € 42,03*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 6,3 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199197 PKZM0-6,3-SPI32
ab € 51,10*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 6,3 A 690 V Transformatorschutz
Eaton
199171 PKZM0-6,3-T-PI
ab € 53,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen