Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma eSIGN LED Signalturm 15-stufig Linse Mehrfarbig LED Rot/Gelb/Grün/Blau/Transparent + Verschiedene Lichteffekte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2407701
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     657.500.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule
Serie = eSIGN
Anzahl der Leuchtmodule = 15
Linsenfarbe = Mehrfarbig
Lampen-Typ = LED
LED Farbe = Rot/Gelb/Grün/Blau/Transparent
Summer Komponenten = Keine Summer-Komponente
Montageart = Sockelmontage
Höhe = 372mm
Sockeldurchmesser = 72mm
Versorgungsspannung = 24 V
Gehäusefarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Serie:
eSIGN
Anzahl der Leuchtmodule:
15
Linsenfarbe:
Mehrfarbig
Lampen-Typ:
LED
LED Farbe:
Rot/Gelb/Grün/Blau/Transparent
Summer Komponenten:
Keine Summer-Komponente
Montageart:
Sockelmontage
Höhe:
372mm
Sockeldurchmesser:
72mm
Versorgungsspannung:
24 V
Gehäusefarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, werma signalampel 24v, lampenmodul signalsäule, signalampel 24v, 2407701, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Werma, 65750055, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 206,40*
€ 246,06*
Frei Haus
ab € 220,53*
€ 256,20*
Frei Haus
ab € 218,23*
€ 256,20*
Frei Haus
ab € 227,11*
€ 261,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,81*
€ 266,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000069
ab € 9,42*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000070
ab € 14,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000071
ab € 19,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.46
ab € 39,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.64
ab € 14,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.65
ab € 10,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.47
ab € 32,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.