Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EFC 30K-3 Plattformwaage mit Zählfunktion 30kg / Auflösung 10 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409969
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EFC 30K-3
EAN/GTIN:
     4045761252684
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Akku für Plattformwaage
Plattformwaagenaccu
Wägebereich = 30kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 10 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Steckertyp = Multi
Waagschalenmaße = 300 x 400 x 124mm
Waagschalenlänge = 300mm
Waagschalenbreite = 400mm
Waagschalenhöhe = 124mm
Gewicht netto = 17kg
Modellnummer = EFC 30K-3
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
30kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
10 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Steckertyp:
Multi
Waagschalenmaße:
300 x 400 x 124mm
Waagschalenlänge:
300mm
Waagschalenbreite:
400mm
Waagschalenhöhe:
124mm
Gewicht netto:
17kg
Modellnummer:
EFC 30K-3
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Stativ für Plattformwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, akku für plattformwaage, plattformwaage 15/30kg, 2409969, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EFC30K3, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 210,22*
€ 246,46*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 237,21*
€ 302,45*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,82*
€ 310,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 264,52*
€ 311,15*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 285,18*
€ 325,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,75*
€ 366,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 264,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.