Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Plattformwaage EFC 30K-3, Wägebereich max. 30 kg 354510-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354510-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFC 30K-3
EAN/GTIN:
     4045761252684
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Akku für Plattformwaage
Plattformwaagenaccu
KERN Plattformwaage EFC 30K-3, Wägebereich max. 30 kg Mit großem Display für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Überlegene Displaygröße Hohe Mobilität Integrierter Toleranzbereich Gewichtswerte summierbar Druckeranschluss serienmäßig Wägeplattform Höhe = 300 mm Wägeplattform Breite = 400 mm Wägeplattform Tiefe = 124 mm Eigengewicht = 16,4 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
16.4 kg
Wägeplattform Breite:
400 mm
Wägeplattform Höhe:
300 mm
Wägeplattform Tiefe:
124 mm
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
710.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Stativ für Plattformwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage, Plattformwaagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 278,26*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 224,46*
€ 278,28*
Frei Haus
ab € 255,21*
€ 298,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,76*
€ 307,03*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 285,78*
€ 321,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.