Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EFC 30K-3 Plattformwaage - 30kg / 2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EFC 30K-3 Plattformwaage - 30kg / 2g
Kern EFC 30K-3 Plattformwaage - 30kg / 2g
Kern EFC 30K-3 Plattformwaage - 30kg / 2g
Kern EFC 30K-3 Plattformwaage - 30kg / 2g
Kern EFC 30K-3 Plattformwaage - 30kg / 2g
Kern EFC 30K-3 Plattformwaage - 30kg / 2g
Artikel-Nr.:
     7303-M11032
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFC 30K-3
EAN/GTIN:
     4045761252684
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Akku für Plattformwaage
Plattformwaagenaccu

Kern EFC 30K-3 Plattformwaage

Plattformwaage mit integriertem Akku, einer leuchtstarken LED-Anzeige und einem Stativ für optimale Bedienbarkeit

- Wägebereich:30 kg.

- Ablesbarkeit:2 g.

- Reproduzierbarkeit:5 |10 g.

- Wägefläche:40 x 30cm.

- Stativhöhe: 60 cm.

-Linearität:4 g.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KernEFC Serie.

Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert.
Auswertegerät: Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 52 mm, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.).
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten.
Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig.
 

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 263,29*
€ 301,00*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 240,95*
€ 301,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,67*
€ 310,35*
Frei Haus
ab € 262,35*
€ 311,43*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 285,13*
€ 326,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,95*
€ 286,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 240,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.