Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EFC 60K-3 Plattformwaage mit Zählfunktion 60kg / Auflösung 25 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409971
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EFC 60K-3
EAN/GTIN:
     4045761252646
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Akku für Plattformwaage
Plattformwaagenaccu
Wägebereich = 60kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 25 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Steckertyp = Multi
Waagschalenmaße = 300 x 400 x 124mm
Waagschalenlänge = 300mm
Waagschalenbreite = 400mm
Waagschalenhöhe = 124mm
Gewicht netto = 17kg
Modellnummer = EFC 60K-3
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
60kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
25 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Steckertyp:
Multi
Waagschalenmaße:
300 x 400 x 124mm
Waagschalenlänge:
300mm
Waagschalenbreite:
400mm
Waagschalenhöhe:
124mm
Gewicht netto:
17kg
Modellnummer:
EFC 60K-3
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Stativ für Plattformwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage, 2409971, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EFC60K3, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 271,95*
€ 309,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,46*
€ 309,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 262,57*
€ 309,99*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 260,91*
€ 322,17*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 283,69*
€ 324,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,99*
€ 368,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.