| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-EFC 60K-3 Herst.-Nr.: EFC 60K-3 EAN/GTIN: 4045761252646 |
| |
|
| | |
| KERN Plattformwaage EFC 60K-3Plattformwaage EFC 60K-3, Wägebereich 60 kg, Ablesbarkeit 5 g Plattformwaage EFC 60K-3, Wägebereich 60 kg, Ablesbarkeit 5 g Plattformwaage mit integriertem Akku, einer leuchtstarken LED Anzeige und einem Stativ für optimale Bedienbarkeit - Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- Auswertegerät: Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 25 mm, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Summieren von Gewichtswerten
- Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,95* | € 309,38* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,46* | € 309,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,57* | € 309,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,91* | € 322,17* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,69* | € 324,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|