Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EFC 60K-3 Plattformwaage - 60 kg / 5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EFC 60K-3 Plattformwaage - 60 kg / 5g
Kern EFC 60K-3 Plattformwaage - 60 kg / 5g
Kern EFC 60K-3 Plattformwaage - 60 kg / 5g
Kern EFC 60K-3 Plattformwaage - 60 kg / 5g
Kern EFC 60K-3 Plattformwaage - 60 kg / 5g
Kern EFC 60K-3 Plattformwaage - 60 kg / 5g
Artikel-Nr.:
     7303-M11034
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFC 60K-3
EAN/GTIN:
     4045761252646
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Akku für Plattformwaage
Plattformwaagenaccu

Kern EFC 60K-3 Plattformwaage

Plattformwaage mit integriertem Akku, einer leuchtstarken LED-Anzeige und einem Stativ für optimale Bedienbarkeit

- Wägebereich:60 kg.

- Ablesbarkeit:5 g.

- Reproduzierbarkeit:1 |2 g.

- Wägefläche:40 x 30cm.

- Stativhöhe: 60 cm.

-Linearität:10 g.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KernEFC Serie.

Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert.
Auswertegerät: Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 52 mm, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.).
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten.
Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig.
 

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 271,95*
€ 309,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,46*
€ 309,40*
Frei Haus
ab € 262,57*
€ 309,99*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 260,91*
€ 322,17*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 283,69*
€ 324,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,58*
€ 374,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 267,71*
€ 318,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.