Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCD 10K-3 Tischwaage 15kg / Auflösung 25 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409973
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCD 10K-3
EAN/GTIN:
     4045761283749
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen kern
tischwaage
Wägebereich = 15kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 25 g
Zählfunktion = Nein
Schnittstellentyp = RS-232
Steckertyp = Multi
Waagschalenmaße = 300 x 230 x 12.5mm
Waagschalenlänge = 300mm
Waagschalenbreite = 230mm
Waagschalenhöhe = 12.5mm
Gewicht netto = 2.4kg
Modellnummer = FCD 10K-3
Betriebstemperatur min. = +5°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
15kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
25 g
Zählfunktion:
Nein
Schnittstellentyp:
RS-232
Steckertyp:
Multi
Waagschalenmaße:
300 x 230 x 12.5mm
Waagschalenlänge:
300mm
Waagschalenbreite:
230mm
Waagschalenhöhe:
12.5mm
Gewicht netto:
2.4kg
Modellnummer:
FCD 10K-3
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: 2409973, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FCD10K3, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 188,75*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 145,60*
€ 188,78*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 165,77*
€ 197,54*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 169,44*
€ 203,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 224,66*
€ 270,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,56*
€ 276,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.