Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Crimp-Matrizensatz, 16mm² / 50mm² max., Typ Anschluss, Unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Crimp-Matrizensatz, 16mm² / 50mm² max., Typ Anschluss, Unisoliert
RS PRO Crimp-Matrizensatz, 16mm² / 50mm² max., Typ Anschluss, Unisoliert
RS PRO Crimp-Matrizensatz, 16mm² / 50mm² max., Typ Anschluss, Unisoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-2414732
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2414732
EAN/GTIN:
     5056111966129
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = Anschluss
Minimale Drahtgröße mm2 = 16mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 50mm²
Klemmenisolation = Unisoliert

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
Anschluss
Minimale Drahtgröße mm2:
16mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
50mm²
Klemmenisolation:
Unisoliert
Weitere Suchbegriffe: 2414732, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, RS PRO, 24C16253550, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2414710
ab € 560,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.