Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 1NFP Spiral-Kabelschutzschlauch PE Grau, für Kabel-Ø 1.6mm bis 12mm, Länge 2m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton 1NFP Spiral-Kabelschutzschlauch PE Grau, für Kabel-Ø 1.6mm bis 12mm, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-2417270
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-00000 1 CABLETIDY-PE-GY
EAN/GTIN:
     5022660400384
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 1.6mm
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Farbe = Grau
Innendurchmesser = 1.6mm
Material = PE
Bündeldurchmesser max. = 12mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Wandstärke = 0.8mm
Länge = 2m
Serie = 1NFP

Spiralumwicklung NFP. Eine vorgeformte Polyethylen-Spiralumwicklung, die um runde Kabel gewickelt werden kann. Zwischen den Wicklungen können Anschlussleitungen durchgeführt werden. Ein schnelles, effektives System, das kontinuierlich angepasst und wiederverwendet werden kann. Es ist ideal für den Einsatz im Büro geeignet, da die Materialfarbe zu Büromöbeln passt und somit kaum auffällt. Eigenschaften und Vorteile • Aus halogenfreiem Polyethylen (PE) • Kann nachgerüstet werden • Ermöglicht einen Abzweig des Kabels an jedem beliebigen Punkt • Geeignet für elektrische Anwendungen, Kabelorganisation sowie Tafelbau und Anlagentechnik
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
1.6mm
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Farbe:
Grau
Innendurchmesser:
1.6mm
Material:
PE
Bündeldurchmesser max.:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Wandstärke:
0.8mm
Länge:
2m
Serie:
1NFP
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 2m, 2417270, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 161000001CABLETIDYPEGY, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Spulen
1 Spule enthält 2 Meter (ab € 1,24* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 4,13*
€ 4,91
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Spule
ab 7500 Spulen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,97*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,47*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.