Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Rot, Ø 9mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2417438
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2417438
EAN/GTIN:
5056111966372
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
rs pro schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Schlauchdurchmesser = 9mm
Farbe = Rot
Schrumpfdurchmesser = 3mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+125 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
SAE-AMS/UL224/CSA-Zulassung. Klebstoffbeschichteter Schrumpfschlauch aus Polyolefin von RS Pro mit einer Schrumpfrate von 3:1. Ein Sortiment an hochwertigen, einfach zu verwendenden Schrumpfschläuchen von RS Pro mit Klebstoffbeschichtung, die aus flexiblem, schwer entflammbarem Polyolefin hergestellt werden. Diese Schrumpfschläuche haben eine hohe Schrumpfrate von 3:1, was bedeutet, dass sie auf ein Drittel des ursprünglichen Durchmessers schrumpfen und sich ideal für die Abdeckung unregelmäßiger oder komplizierter Formen eignen. Die Klebstoffbeschichtung dieser Schläuche, sorgt für eine wasserfeste Dichtung und kapselt Drahtverbindungen ab, wenn sie geschmolzen ist. Was ist ein Wärmeschrumpfschlauch?. Schrumpfschläuche sind eine Art von stranggepressten Kunststoffschläuchen, die auf die passende Größe zugeschnitten werden und über einen Draht oder eine Kabelverbindung gezogen werden können, um diese zu schützen und zu isolieren. Beim Erwärmen schrumpft der Schlauch dauerhaft und bietet eine schützende Dichtung. Wie sehr er schrumpft hängt von der Schrumpfrate ab. Beim Kauf befindet sich der Schlauch im ausgedehnten Zustand. Er verfügt über eine Gedächtnisfunktion, damit er wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt, wenn er erwärmt wird. Verwendung von Schrumpfschläuchen. Der Durchmesser des Drahtes oder Kabels wird gemessen und ein Wärmeschrumpfschlauch mit korrekter Größe ausgewählt. Ein Stück des Schlauchs wird auf eine Länge zugeschnitten, die ausreichend ist, um die Verbindung oder das Gelenk nach dem Erwärmen abzudecken. Dieses wird dann auf den Draht geschoben. Nachdem die Kabel oder Drähte miteinander verbunden wurden, wird der Schrumpfschlauch über die Verbindung gezogen und mit einer Heißluftpistole erwärmt bis er die Verbindung eng ummantelt. Funktionen und Vorteile von klebstoffbeschichteten, flexiblen Schrumpfschläuchen aus Polyolefin. Flexibles Polyolefin wird aus Polyethylen gewonnen und es ist eines der am häufigsten verwendeten Isoliermaterialien, da es sehr flexibel, schnellschrumpfend und haltbar ist. Beim Erwärmen schrumpfen diese Schläuche aus Polyolefin radial um ein Drittel des ursprünglichen Durchmessers, daher das Verhältnis von 3:1. Dieser Schlauch verfügt über eine selbstklebende Innenauskleidung, die unter Wärmeeinwirkung schmilzt und eine wasserfeste Dichtung um die Verbindung herum bildet. Diese Art von Schrumpfschlauch wird auch als ;quot;doppelwandig ;quot; bezeichnet. • Sehr flexibel • Mit Klebstoffbeschichtung für wasserfeste Dichtung • Schwer entflammbar • Gute Haftung auf Metallen, Polyolefin und PVC • Schrumpfrate von 3:1, ideal für unregelmäßige Formen • Betriebstemperaturbereich von -55 bis +110°C • Schrumpftemperatur: 110 °C • Ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften • Beständig gegen die üblichen Flüssigkeiten und Lösungsmittel • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Wofür werden Wärmeschrumpfschläuche aus Polyolefin verwendet?. Diese Schrumpfschläuche aus Polyolefin mit Klebstoffbeschichtung sind sehr vielseitig und werden in gewerblichen und industriellen Anwendungen eingesetzt. Die schmelzbare Klebstoffbeschichtung sorgt für wasserfeste Abdichtung und Kapselung von Kabelverbindungen, Drahtverzweigungen und kabelintegrierten Bauteilen wie Trennklemmen und Adernspleißen. Dieser klebenden Schläuche eignen sich auch ideal zum Verkapseln von Elektronikgeräten mit unregelmäßigen Formen oder Profilen. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. • Wasserfeste Dichtung und Kapselung von Drahtverbindungen • Elektrische Isolierung • Geschützt gegen Feuchtigkeit, Staub, und Chemikalien. • Mechanischer Schutz von Drähten und kleinen Teile vor Abrieb • Mechanische Zugentlastung von Kabel- und Steckverbindungen, um Schäden durch Biegen zu verhindern • Bündelung und Organisation von Kabelbäumen, Kabeln und Schläuchen • Farbcodierte Kennzeichnung von Kabeln, Drähten und Komponenten
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
9mm
Farbe:
Rot
Schrumpfdurchmesser:
3mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+125 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
2417438
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
RS PRO
,
W3B293RED
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,03*
Zubehör
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,19*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,90*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen