Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EMV-Filter, 500 V ac, 40A, Gehäusemontage, Schraub, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2420942
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     GTX-3400-Y104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 40A
Betriebsspannung max. = 500 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
40A
Betriebsspannung max.:
500 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, entstörkondensator 500v, 2420942, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, KEMET, GTX3400Y104, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 161,29*
€ 206,01*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 208,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.