Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET GTX-3400-Y104 FILTER, 3-PHASIG, 40A, 500V, CHASSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3922076
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     GTX-3400-Y104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: GTX Three Phase Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Schraubanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 40 A
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, entstörkondensator 500v, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, GTX-3400-Y104, 3922076, 392-2076
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 151,78*
    € 209,06*
    Frei Haus
    ab € 181,68*
    € 233,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 209,06*
    € 248,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,55*
    € 244,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,84*
    € 218,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 166,27*
    € 197,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,78*
    € 180,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.