| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425293 Herst.-Nr.: D15338174 EAN/GTIN: 5450208016917 |
| |
|
| | |
| Größe = S Materialeigenschaften = Antistatisch Art = Overall Mehrweg-/Einweg- = Einweg Erfüllte Normen = EN 1073-2, EN 1149-5, EU 2016/425 Serie = Proshield 20 Blue Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialeigenschaften: | Antistatisch | Art: | Overall | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Erfüllte Normen: | EN 1073-2, EN 1149-5, EU 2016/425 | Serie: | Proshield 20 Blue |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, dupont einmalanzug, einmalanzug, einmalanzug s, 2425293, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, DuPont, D15338174, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,82* | € 4,44* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,11* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|