Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProShield® 20 Schutzanzug, PBCHF5SBU00, blau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5529837
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D15338174
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
DuPont™ ProShield® 20 Blau. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Blau, in den Größen SM bis 3X. Auch in Weiß erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Auf der SMS-Materialtechnologie basierende ProShield® 20 Anzüge sind darauf ausgelegt, die Arbeiter mit einem hohen Maß an Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen werden diese Anzüge zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen. ProShield ® 20 Anzüge eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten und für andere Branchen. Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425, Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6, EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination), antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite, außenliegende Nähte, Nylon-Reißverschluss mit Abdeckung.
Weitere Informationen:
Material:
ProShield® 20
Größe:
S
Farbe:
blau
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 5, Typ 6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,46*
21 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,96*
€ 8,95*
ab € 4,36*
€ 6,80*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.