Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW, 4.7Ohm, 1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214011
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-074R7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0805FR-074R7L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.7 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00616*
€ 0,01039*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,015*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0144*
€ 0,0237*
100
€ 6,90*
ab € 0,00382*
€ 0,0482*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR08W4R70FTL
ab € 0,00589*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08W4R70FTL
ab € 0,00246*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08W4R70FTL
ab € 0,00357*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-4R7FT5
ab € 0,01004*
Ähnlich
Vishay
CRCW08054R70FKEA
ab € 0,016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.