Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Schutzbrille, Carbonglas, Klar mit UV Schutz, Rahmen aus Kunststoff kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436334
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9143267
EAN/GTIN:
     4031101933139
Suchbegriffe:
Gesichtsauflage
Kopfpolster für Massagestühle
Lagerung Kopfpolster
Nasenhörnchen
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Scheibenfarbe = Klar
Belüftungstyp = Indirekte Belüftung
Rahmenmaterial = Kunststoff
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
UV Schutz = Ja
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Linsenmarkierung EN166 = 1
Rahmenmarkierung EN166 = 3
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Weitere Informationen:
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Scheibenfarbe:
Klar
Belüftungstyp:
Indirekte Belüftung
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
UV Schutz:
Ja
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Linsenmarkierung EN166:
1
Rahmenmarkierung EN166:
3
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, 2436334, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, Uvex, 9143267, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,44*
€ 15,01*
1
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 15,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,17*
€ 15,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,59*
€ 16,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9143255
ab € 4,63*
Sonstiges
uvex
9143011
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.