Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WSW SC L0 Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.7%Cu 0%Ag, 228°C, Ø 1mm / 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller WSW SC L0 1,0mm, 500g, SN0,7CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SC L0 1,0mm, 500g, SN0,7CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SC L0 1,0mm, 500g, SN0,7CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SC L0 1,0mm, 500g, SN0,7CU3,5% Weilötdraht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2441541
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051387899
EAN/GTIN:
     4003019430710
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn99,3 cu 0,7
lötzinn
Drahtdurchmesser = 1mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 228°C
Anteil Silber = 0%
Anteil Zinn = 99.3%
Flussmittel Typ = L0
Produktgewicht = 500g
Flussmittel Anteil = 3.5%
Anteil Kupfer = 0.7%
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
228°C
Anteil Silber:
0%
Anteil Zinn:
99.3%
Flussmittel Typ:
L0
Produktgewicht:
500g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Anteil Kupfer:
0.7%

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weichlot sn95, 5ag3, 8cu0,7, 2441541, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Weller, T0051387899, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 78,89*
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 79,63*
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 91,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,87*
€ 98,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.