Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1.0mm, Sn99.3/Cu0.7, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     115-30238689
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051387899
EAN/GTIN:
     4003019430710
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=T0051387899, Anteil Flussmittel=3.5 %, Durchmesser Lötdraht=1.0 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=233 °C, Art des Flussmittels=Harz, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
540 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
540 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 78,59*
Frei Haus
ab € 61,96*
€ 79,33*
€ 8,95*
ab € 60,45*
€ 80,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 91,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,48*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.